Eriks
SKF

SKF 608-2Z/C3VT127, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 8 mm ID, 22 mm OD, 7 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:13197465
  • Hersteller:608-2Z/C3VT127
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
608
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
7 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
3.45 kN
Statische Belastung
1.37 kN
Referenzdrehzahl
75000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.057 kN
Grenzdrehzahl
38000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0121 kg