CHF 5.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 608 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 22 mm |
Breite | 7 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Polymer |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 3.25 kN |
Statische Belastung | 1370 kN |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.0101 kg |