CHF 4.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.62inkl. MwSt
13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 608 |
Typ | Miniature ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 22 mm |
Breite | 7 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 3.45 kN |
Statische Belastung | 1.37 kN |
Referenzdrehzahl | 75000 rpm |
Grenzdrehzahl | 22000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.0118 kg |
Gewicht | 0.026 lb |