Eriks
SKF

SKF 6072 M/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 360 mm ID, 540 mm OD, 82 mm WD, Messing Käfig

  • ERIKS:23757908
  • Hersteller:6072 M/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Genieteter Massivkäfig aus Messing, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10'202.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 11'028.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
607
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
360 mm
Außendurchmesser
540 mm
Breite
82 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
442 kN
Statische Belastung
695 kN
Referenzdrehzahl
2400 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
14 kN
Grenzdrehzahl
1900 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
64.7 kg