CHF 7.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 607 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 7 mm |
Außendurchmesser | 19 mm |
Breite | 6 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Polymer |
Schmierung | HT |
Dynamische Belastung | 2.34 kN |
Statische Belastung | 950 kN |
Referenzdrehzahl | 85000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.0073 kg |