Eriks
SKF

SKF 607-2ZTN9/C3GWF6, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 7 mm ID, 19 mm OD, 6 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:13197434
  • Hersteller:607-2ZTN9/C3GWF6
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
607
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
7 mm
Außendurchmesser
19 mm
Breite
6 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
2.34 kN
Statische Belastung
0.95 kN
Referenzdrehzahl
85000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.04 kN
Grenzdrehzahl
53000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0073 kg