CHF 3'108.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'359.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 60 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 280 mm |
Außendurchmesser | 420 mm |
Breite | 65 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 302 kN |
Statische Belastung | 405 kN |
Referenzdrehzahl | 3000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 9.3 kN |
Grenzdrehzahl | 2600 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 31 kg |
Gewicht | 68.3 lb |