CHF 17.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 60 |
Typ | Miniature ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 4 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 4 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 0.806 kN |
Statische Belastung | 0.28 kN |
Referenzdrehzahl | 120000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.012 kN |
Grenzdrehzahl | 60000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.0022 kg |
Gewicht | 0.0049 lb |