Eriks
SKF

SKF 6036 M, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 180 mm ID, 280 mm OD, 46 mm WD, Messing Käfig

  • ERIKS:23757879
  • Hersteller:6036 M
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Genieteter Massivkäfig aus Messing, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'132.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'224.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
280 mm
Breite
46 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
190 kN
Statische Belastung
200 kN
Referenzdrehzahl
4800 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
5.6 kN
Grenzdrehzahl
4000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
10.6 kg
Gewicht
23.3 lb
Alternativen

CHF 881.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 953.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026