Eriks
SKF

SKF 6032 M, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 160 mm ID, 240 mm OD, 38 mm WD, Messing Käfig

  • ERIKS:23757872
  • Hersteller:6032 M
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Genieteter Massivkäfig aus Messing, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 842.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 911.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
240 mm
Breite
38 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
143 kN
Statische Belastung
143 kN
Referenzdrehzahl
5600 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
4.3 kN
Grenzdrehzahl
4800 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
5.93 kg
Gewicht
13.1 lb
Alternativen

CHF 636.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 688.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026