Eriks
SKF

SKF 6032 M/C4, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 160 mm ID, 240 mm OD, 38 mm WD, Messing Käfig

  • ERIKS:23757874
  • Hersteller:6032 M/C4
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C4: Radialluft größer als C3.
Genieteter Massivkäfig aus Messing, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 819.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 885.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
240 mm
Breite
38 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C4
Käfig
Messing
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
143 kN
Statische Belastung
143 kN
Referenzdrehzahl
5600 rpm
Grenzdrehzahl
4800 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
5.93 kg
Gewicht
13.1 lb