Eriks
SKF

SKF 6028, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 140 mm ID, 210 mm OD, 33 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23757860
  • Hersteller:6028
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 339.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 366.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
210 mm
Breite
33 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
111 kN
Statische Belastung
108 kN
Referenzdrehzahl
6700 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
3.45 kN
Grenzdrehzahl
4000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
3.402 kg
Gewicht
7.5 lb