Eriks
SKF

SKF 6026, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 130 mm ID, 200 mm OD, 33 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23757854
  • Hersteller:6026
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 255.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 276.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
33 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
112 kN
Statische Belastung
100 kN
Referenzdrehzahl
7000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
3.35 kN
Grenzdrehzahl
4300 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
3.2 kg
Gewicht
7.06 lb
Alternativen

CHF 246.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 266.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026