Eriks
SKF

SKF 6024-Z, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf einer Seite, 120 mm ID, 180 mm OD, 28 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23757850
  • Hersteller:6024-Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheibe aus Stahlblech auf einer Seite.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 170.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 184.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
28 mm
Material
Stahl
Dichtung
Einseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
88.4 kN
Statische Belastung
80 kN
Referenzdrehzahl
7500 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
2.75 kN
Grenzdrehzahl
4800 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
2.12 kg
Gewicht
4.66 lb
Alternativen

CHF 218.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 236.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026