CHF 192.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 207.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 60 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 28 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 88.4 kN |
Statische Belastung | 80 kN |
Referenzdrehzahl | 7500 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 2.75 kN |
Grenzdrehzahl | 3800 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 2.19 kg |