CHF 156.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 168.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 60 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 28 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Einseitig abgedichtet |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 85.2 kN |
Statische Belastung | 73.5 kN |
Referenzdrehzahl | 8000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 2.6 kN |
Grenzdrehzahl | 5000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 1.97 kg |
Gewicht | 4.34 lb |
CHF 188.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 203.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026