Eriks
SKF

SKF 6022 MAS/P54S1, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 110 mm ID, 170 mm OD, 28 mm WD, Messing Käfig

  • ERIKS:23757839
  • Hersteller:6022 MAS/P54S1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Maß- und Laufgenauigkeit gemäß ISO-Toleranzklasse 5.
Lagerluft C4: Radialluft größer als C3.
Massivkäfig aus Messing, außenringgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 546.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 590.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
28 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C4
Käfig
Messing
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
85.2 kN
Statische Belastung
73.5 kN
Referenzdrehzahl
8000 rpm
Grenzdrehzahl
7000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
2.25 kg
Gewicht
4.96 lb