Eriks
SKF

SKF 6021/C4, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 105 mm ID, 160 mm OD, 26 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23757837
  • Hersteller:6021/C4
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C4: Radialluft größer als C3.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 131.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 142.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
105 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
26 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C4
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
76.1 kN
Statische Belastung
65.5 kN
Referenzdrehzahl
8500 rpm
Grenzdrehzahl
5300 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
1.56 kg
Gewicht
3.45 lb