Eriks
SKF

SKF 6020-Z, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf einer Seite, 100 mm ID, 150 mm OD, 24 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23757829
  • Hersteller:6020-Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheibe aus Stahlblech auf einer Seite.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 97.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 105.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
24 mm
Material
Stahl
Dichtung
Einseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
63.7 kN
Statische Belastung
54 kN
Referenzdrehzahl
9500 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
2.04 kN
Grenzdrehzahl
5600 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
1.25 kg
Gewicht
2.75 lb
Alternativen

CHF 128.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 139.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026