CHF 95.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 103.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 60 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 24 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 63.7 kN |
Statische Belastung | 54 kN |
Referenzdrehzahl | 9500 rpm |
Grenzdrehzahl | 5600 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 1.22 kg |
Gewicht | 2.7 lb |
CHF 112.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 121.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026