CHF 91.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 99.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 60 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 145 mm |
Breite | 24 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Einseitig abgedichtet |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 63.7 kN |
Statische Belastung | 54 kN |
Referenzdrehzahl | 9500 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 2.08 kN |
Grenzdrehzahl | 6000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 1.22 kg |
Gewicht | 2.69 lb |
CHF 120.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 130.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026