CHF 79.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 85.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 60 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 24 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Einseitig abgedichtet |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 60.5 kN |
Statische Belastung | 50 kN |
Referenzdrehzahl | 10000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 1.96 kN |
Grenzdrehzahl | 6300 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 1.16 kg |
Gewicht | 2.56 lb |
CHF 100.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 108.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026