Eriks
SKF

SKF 6018, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 90 mm ID, 140 mm OD, 24 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23757806
  • Hersteller:6018
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 77.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
24 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
60.5 kN
Statische Belastung
50 kN
Referenzdrehzahl
10000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
1.96 kN
Grenzdrehzahl
6300 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
1.14 kg
Gewicht
2.51 lb
Alternativen

CHF 87.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 94.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026