Eriks
SKF

SKF 6017-Z, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf einer Seite, 85 mm ID, 130 mm OD, 22 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23757804
  • Hersteller:6017-Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheibe aus Stahlblech auf einer Seite.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
22 mm
Material
Stahl
Dichtung
Einseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
52 kN
Statische Belastung
43 kN
Referenzdrehzahl
11000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
1.76 kN
Grenzdrehzahl
6700 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.91 kg
Gewicht
2.01 lb
Alternativen

CHF 84.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 91.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026