Eriks
SKF

SKF 6016, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 80 mm ID, 125 mm OD, 22 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23757788
  • Hersteller:6016
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.84inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
22 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
49.4 kN
Statische Belastung
40 kN
Referenzdrehzahl
11000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
1.66 kN
Grenzdrehzahl
7000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.85 kg
Gewicht
1.87 lb
Alternativen

CHF 65.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026