CHF 56.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 60.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 60 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 22 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 49.4 kN |
Statische Belastung | 40 kN |
Referenzdrehzahl | 11000 rpm |
Grenzdrehzahl | 7000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.85 kg |
Gewicht | 1.87 lb |
CHF 65.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 71.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026