Eriks
SKF

SKF 6015-Z/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf einer Seite, 75 mm ID, 115 mm OD, 20 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:13197369
  • Hersteller:6015-Z/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheibe aus Stahlblech auf einer Seite.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
115 mm
Breite
20 mm
Material
Stahl
Dichtung
Einseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
41.6 kN
Statische Belastung
33.5 kN
Referenzdrehzahl
12000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
1.43 kN
Grenzdrehzahl
7500 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.642 kg