Eriks
SKF

SKF 6015-RS1, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf einer Seite, 75 mm ID, 115 mm OD, 20 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23757783
  • Hersteller:6015-RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Berührende Dichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an einer Seite des Lagers.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
115 mm
Breite
20 mm
Material
Stahl
Dichtung
Einseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
41.6 kN
Statische Belastung
33.5 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
1.43 kN
Grenzdrehzahl
3400 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.638 kg
Gewicht
1.41 lb
Alternativen

CHF 70.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026