Eriks
SKF

SKF 6015 M, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 75 mm ID, 115 mm OD, 20 mm WD, Messing Käfig

  • ERIKS:23757776
  • Hersteller:6015 M
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Genieteter Massivkäfig aus Messing, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 258.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 279.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
115 mm
Breite
20 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
41.6 kN
Statische Belastung
33.5 kN
Referenzdrehzahl
12000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
1.43 kN
Grenzdrehzahl
10000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.721 kg
Gewicht
1.59 lb