CHF 46.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 60 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 115 mm |
Breite | 20 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 41.6 kN |
Statische Belastung | 33.5 kN |
Referenzdrehzahl | 12000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 1.43 kN |
Grenzdrehzahl | 7500 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.631 kg |
Gewicht | 1.39 lb |
CHF 54.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 58.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026