Eriks
SKF

SKF 6015/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 75 mm ID, 115 mm OD, 20 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23757785
  • Hersteller:6015/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
115 mm
Breite
20 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
41.6 kN
Statische Belastung
33.5 kN
Referenzdrehzahl
12000 rpm
Grenzdrehzahl
7500 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.631 kg
Gewicht
1.39 lb
Alternativen
Product Image

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 6015-C3

  • ERIKS:11832444
  • Manufacturer:167180700030

CHF 54.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026