Eriks
SKF

SKF 6014-Z, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf einer Seite, 70 mm ID, 110 mm OD, 20 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23757773
  • Hersteller:6014-Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheibe aus Stahlblech auf einer Seite.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
20 mm
Material
Stahl
Dichtung
Einseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
39.7 kN
Statische Belastung
31 kN
Referenzdrehzahl
13000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
1.32 kN
Grenzdrehzahl
8000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.608 kg
Gewicht
1.34 lb
Alternativen

CHF 60.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026