Eriks
SKF

SKF 6014/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 70 mm ID, 110 mm OD, 20 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23757774
  • Hersteller:6014/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
20 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
39.7 kN
Statische Belastung
31 kN
Referenzdrehzahl
13000 rpm
Grenzdrehzahl
8000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.597 kg
Gewicht
1.32 lb
Alternativen
Product Image

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 6014-C3

  • ERIKS:11832440
  • Manufacturer:167180110030

CHF 52.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026