Eriks
SKF

SKF 6013, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 65 mm ID, 100 mm OD, 18 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23757753
  • Hersteller:6013
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
18 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
31.9 kN
Statische Belastung
25 kN
Referenzdrehzahl
14000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
1.06 kN
Grenzdrehzahl
9000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.427 kg
Gewicht
0.94 lb
Alternativen

CHF 40.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026