CHF 413.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 446.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 60 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 36 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | NSTD |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 51.7 kN |
Statische Belastung | 50 kN |
Referenzdrehzahl | 14000 rpm |
Grenzdrehzahl | 9000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.854 kg |
Gewicht | 1.88 lb |