Eriks
SKF

SKF 6013-2RS1/C3W64, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 65 mm ID, 100 mm OD, 18 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:13197352
  • Hersteller:6013-2RS1/C3W64
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Berührende Dichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Solid Oil-Füllung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 203.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 219.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
18 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
31.9 kN
Statische Belastung
25 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
1.06 kN
Grenzdrehzahl
4000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.441 kg