CHF 25.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.74inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 60 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 95 mm |
Breite | 18 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 30.7 kN |
Statische Belastung | 23.2 kN |
Referenzdrehzahl | 15000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.98 kN |
Grenzdrehzahl | 9500 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.395 kg |
Gewicht | 0.87 lb |
CHF 29.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026