Eriks
SKF

SKF 6012/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 60 mm ID, 95 mm OD, 18 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23757752
  • Hersteller:6012/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
95 mm
Breite
18 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
30.7 kN
Statische Belastung
23.2 kN
Referenzdrehzahl
15000 rpm
Grenzdrehzahl
9500 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.395 kg
Gewicht
0.87 lb
Alternativen
Product Image

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 6012-C3

  • ERIKS:11832433
  • Manufacturer:167178480030

CHF 29.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026