Eriks
SKF

SKF 6011-Z, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf einer Seite, 55 mm ID, 90 mm OD, 18 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23757741
  • Hersteller:6011-Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheibe aus Stahlblech auf einer Seite.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
18 mm
Material
Stahl
Dichtung
Einseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
29.6 kN
Statische Belastung
21.2 kN
Referenzdrehzahl
16000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.9 kN
Grenzdrehzahl
10000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.379 kg
Gewicht
0.83 lb
Alternativen

CHF 29.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026