CHF 22.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 60 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 18 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Einseitig abgedichtet |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 29.6 kN |
Statische Belastung | 21.2 kN |
Referenzdrehzahl | 16000 rpm |
Grenzdrehzahl | 10000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.379 kg |
Gewicht | 0.83 lb |
CHF 29.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026