CHF 22.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 60 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 18 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 29.6 kN |
Statische Belastung | 21.2 kN |
Referenzdrehzahl | 16000 rpm |
Grenzdrehzahl | 10000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.371 kg |
Gewicht | 0.82 lb |
CHF 25.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026