CHF 17.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 60 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 16 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 22.9 kN |
Statische Belastung | 16 kN |
Referenzdrehzahl | 18000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.71 kN |
Grenzdrehzahl | 11000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.255 kg |
Gewicht | 0.56 lb |
CHF 19.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.48inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026