Eriks
SKF

SKF 6010/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 50 mm ID, 80 mm OD, 16 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23757731
  • Hersteller:6010/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
16 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
22.9 kN
Statische Belastung
15.6 kN
Referenzdrehzahl
18000 rpm
Grenzdrehzahl
11000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.255 kg
Gewicht
0.56 lb
Alternativen
Product Image

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 6010-C3

  • ERIKS:11832425
  • Manufacturer:167176600030

CHF 19.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026