CHF 57.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 61.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 60 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 16 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Schmierung | LT20 |
Dynamische Belastung | 22.9 kN |
Statische Belastung | 16000 kN |
Referenzdrehzahl | 18000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.255 kg |