CHF 15.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 60 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 75 mm |
Breite | 16 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Einseitig abgedichtet |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 22.1 kN |
Statische Belastung | 14.6 kN |
Referenzdrehzahl | 20000 rpm |
Grenzdrehzahl | 12000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.239 kg |
Gewicht | 0.53 lb |
CHF 19.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026