Eriks
SKF

SKF 6009/W64, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 45 mm ID, 75 mm OD, 16 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:13197292
  • Hersteller:6009/W64
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Solid Oil-Füllung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 125.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 136.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
75 mm
Breite
16 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
W64
Dynamische Belastung
22.1 kN
Statische Belastung
14.6 kN
Referenzdrehzahl
20000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.64 kN
Grenzdrehzahl
12000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.235 kg