Eriks
SKF

SKF 6009/C4, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 45 mm ID, 75 mm OD, 16 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23757718
  • Hersteller:6009/C4
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C4: Radialluft größer als C3.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
75 mm
Breite
16 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C4
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
22.1 kN
Statische Belastung
14.6 kN
Referenzdrehzahl
20000 rpm
Grenzdrehzahl
12000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.235 kg
Gewicht
0.52 lb