Eriks
SKF

SKF 6009-2RS1/C4LGJN, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 45 mm ID, 75 mm OD, 16 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:13197306
  • Hersteller:6009-2RS1/C4LGJN
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Berührende Dichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.
Lagerluft C4: Radialluft größer als C3.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Schmierfett mit Polyurea-Dickungsmittel nach NLGI-Konsistenzklasse 2 für -30 bis +150°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
75 mm
Breite
16 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Lagerluft
C4
Käfig
Blech
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
22.1 kN
Statische Belastung
14.6 kN
Referenzdrehzahl
43000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.64 kN
Grenzdrehzahl
5600 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.24 kg