CHF 11.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 60 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Breite | 15 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Einseitig abgedichtet |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 17.8 kN |
Statische Belastung | 11 kN |
Referenzdrehzahl | 22000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.49 kN |
Grenzdrehzahl | 14000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.188 kg |
Gewicht | 0.41 lb |
CHF 15.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026