Eriks
SKF

SKF 6008-RS1, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf einer Seite, 40 mm ID, 68 mm OD, 15 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23757702
  • Hersteller:6008-RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Berührende Dichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an einer Seite des Lagers.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
15 mm
Material
Stahl
Dichtung
Einseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
17.8 kN
Statische Belastung
11 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.49 kN
Grenzdrehzahl
6300 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.187 kg
Gewicht
0.41 lb
Alternativen

CHF 17.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026